SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-50R)
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41451707
MXS12-50R-M9PS
CADデータダウンロード
0.5
M9P
(S) 1ヶ付
¥51,760
¥
47,980
¥52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41451716
MXS12-50R-M9BW
CADデータダウンロード
0.5
M9BW
(-) 2ヶ付
¥55,000
¥
49,980
¥54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41451725
MXS12-50R-M9BWL
CADデータダウンロード
3
M9BW
(-) 2ヶ付
¥55,660
¥
49,980
¥54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください