SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-125BSP)
ストローク(mm)
125
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
0.5
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41457973
MXS16-125BSP-A93
CADデータダウンロード
¥
79,590
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください