曜日別特売

MXS - クロスローラガイド付(MXS16-40BSP)

MXS - クロスローラガイド付(MXS16-40BSP) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)40リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41460798MXS16-40BSP-A93A93
53,740
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41460807MXS16-40BSP-M9BWM9BW
56,490
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする