曜日別特売

MXS - クロスローラガイド付(MXS20-150ASP)

MXS - クロスローラガイド付(MXS20-150ASP) - SMC
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41468157MXS20-150ASP-M9BWS0.5M9BW(S) 1ヶ付
¥87,070
¥76,980
¥84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41468166MXS20-150ASP-M9NL3M9N(-) 2ヶ付
¥90,480
¥82,980
¥91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする