SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-20AT)
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41469042
MXS20-20AT-M9BWS
CADデータダウンロード
0.5
M9BW
(S) 1ヶ付
¥
44,060
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41469058
MXS20-20AT-M9PL
CADデータダウンロード
3
M9P
(-) 2ヶ付
¥
47,470
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41469067
MXS20-20AT-M9PWL
CADデータダウンロード
3
M9PW
(-) 2ヶ付
¥
47,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください