MXS - クロスローラガイド付(MXS20-20R)

MXS - クロスローラガイド付(MXS20-20R) - SMC
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41469198MXS20-20R-M9B0.5M9B
54,890
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41469207MXS20-20R-M9NV0.5M9NV
55,770
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41469216MXS20-20R-M9BWL3M9BW
56,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする