SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS25-100BSP)
チューブ内径(Φmm)
25
シリンダストローク(mm)
100
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41478176
MXS25-100BSP-M9BW
CADデータダウンロード
0.5
¥90,260
¥
81,980
¥90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41478185
MXS25-100BSP-M9BWL
CADデータダウンロード
3
¥90,920
¥
81,980
¥90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください