SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS25-125P)
ストローク(mm)
125
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9NW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41478894
MXS25-125P-M9NW
CADデータダウンロード
0.5
¥
88,770
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41478903
MXS25-125P-M9NWL
CADデータダウンロード
3
¥
89,430
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください