SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS25-75R)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
75
リード線(m)
3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41482613
MXS25-75R-A96L
CADデータダウンロード
A96
¥77,390
¥
69,980
¥76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41482622
MXS25-75R-M9PL
CADデータダウンロード
M9P
¥79,590
¥
73,980
¥81,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください