SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-10BSP)
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
シリンダストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41491905
MXS8-10BSP-M9BWL
CADデータダウンロード
8
-
-
10
¥48,350
¥
44,980
¥49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41491914
MXS8-10BSP-M9BVL
CADデータダウンロード
8
-
-
10
¥48,680
¥
43,980
¥48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41491923
MXS8-10BSP-M9PSAPC
-
8
10
-
¥51,760
¥
47,980
¥52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください