曜日別特売

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-230)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-230) - SMC
ストローク(mm)230ポートねじの種類(-) Mねじ作動方式複動配管形式(G) 集中配管形チューブ内径(Φmm)10内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ追記号
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41517884MY1B10G-230-M9NS10230(-) 0.5(S) 1ヶ付M9N
29,040
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
41517893MY1B10G-230-M9PLS10230(L) 3(S) 1ヶ付M9P
29,370
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
41517902MY1B10G-230-M9B10230(-) 0.5(-) 2ヶ付M9B
31,740
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
41517918MY1B10G-230-M9P10230(-) 0.5(-) 2ヶ付M9P
31,960
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする