SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-215A)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
215
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41524114
MY1B16-215A-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
46,970
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41524123
MY1B16-215A-M9BWZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
¥
48,290
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください