SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-1080)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
1080
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41533582
MY1B20-1080
CADデータダウンロード
¥
50,930
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41533598
MY1B20-1080-A93
CADデータダウンロード
¥
54,340
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41533607
MY1B20-1080-A93L
CADデータダウンロード
¥
55,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください