MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-2100Z)
- ストローク(mm)
- 2100
- 配管形式
- (-) 標準形
- 作動方式
- 複動
- チューブ内径(Φmm)
- 32
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41620102 | MY1B32-2100Z-M9BW-XB11 | 68427249 | MY1B32-2100Z-M9BW | ![]() | MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 | SMC | 1個 | ¥109,800 税込¥120,780 | 品番が変更になりました |

















