MY1B32-2100Z-M9BW-XB11 MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-2100Z) SMC 41620102

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-2100Z)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量
1個
注文コード
41620102
品番
MY1B32-2100Z-M9BW-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥109,200
ストローク(mm)
2100
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41620102MY1B32-2100Z-M9BW-XB1168427249MY1B32-2100Z-M9BWMY1B32-2100Z-M9BW-XB11 MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC 68427249MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC1個
109,800
税込120,780
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MY1B32-2100Z-M9BW-XB11 MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-2100Z) 1個 SMC 【通販モノタロウ】