SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-600HH7Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
600
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41685866
MY1B40-600HH7Z-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥
119,460
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41685875
MY1B40-600HH7Z-M9BZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9B
¥
120,230
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41685884
MY1B40-600HH7Z-M9BVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BV
¥
120,340
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください