SMC
MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形(MY1HT50TN)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク調整ユニット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42053393
MY1HT50TN-600L
CADデータダウンロード
600
(L) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各1セット
¥534,110
¥
489,800
¥538,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
42053402
MY1HT50TN-800H
CADデータダウンロード
800
(H) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各2セット
¥600,770
¥
559,800
¥615,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください