SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-150LS)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) M5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42172427
MY3B16-150LS-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
35,860
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42172436
MY3B16-150LS-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
38,610
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42172445
MY3B16-150LS-M9BWV
CADデータダウンロード
M9BWV
¥
39,270
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください