SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-500LS)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
500
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42177975
MY3B16-500LS-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥
38,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42177984
MY3B16-500LS-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
¥
41,910
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください