PAX1000 - 脈動減衰器内蔵自動運転型(内部切換タイプ)(PAX1112)

PAX1000 - 脈動減衰器内蔵自動運転型(内部切換タイプ)(PAX1112) - SMC
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
吐出圧力(MPa)
吐出量(L/min)
最大揚程(m)
材質(ボディ)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42316803PAX1112-N03(03) 3/80~0.60.5~106(ポンプ内部に液体が入っている状態)ADC12PTFE
125,240
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
42316812PAX1112-F03(03) 3/80~0.60.5~106(ポンプ内部に液体が入っている状態)ADC12PTFE
125,240
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
42316828PAX1112-N02-N(02) 1/40~0.60.5~106(ポンプ内部に液体が入っている状態)ADC12PTFE
126,010
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする