PVQ10 - 小型比例制御電磁弁(PVQ13)

PVQ10 - 小型比例制御電磁弁(PVQ13) - SMC
内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
リード線取出方法
リード線
オリフィス径(Φmm)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42383118PVQ13-6LO-03-A(6) DC12(L) L形プラグコネクタ(O) リード線なし(03) 0.3(0.7 MPa)サブプレートなし (取付ねじM1.7×17L 2本付)
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
42383127PVQ13-6MO-06-A(6) DC12(M) M形プラグコネクタ(O) リード線なし(06) 0.6(0.2 MPa)サブプレートなし (取付ねじM1.7×17L 2本付)
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
42383136PVQ13-6MO-08-A(6) DC12(M) M形プラグコネクタ(O) リード線なし(08) 0.8(0.1 MPa)サブプレートなし (取付ねじM1.7×17L 2本付)
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
42383145PVQ13-6MO-04-A(6) DC12(M) M形プラグコネクタ(O) リード線なし(04) 0.4(0.45 MPa)サブプレートなし (取付ねじM1.7×17L 2本付)
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
42383154PVQ13-5LO-03-A(5) DC24(L) L形プラグコネクタ(O) リード線なし(03) 0.3(0.7 MPa)サブプレートなし (取付ねじM1.7×17L 2本付)
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
42383163PVQ13-5LO-04-A(5) DC24(L) L形プラグコネクタ(O) リード線なし(04) 0.4(0.45 MPa)サブプレートなし (取付ねじM1.7×17L 2本付)
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
42383172PVQ13-5LO-08-A(5) DC24(L) L形プラグコネクタ(O) リード線なし(08) 0.8(0.1 MPa)サブプレートなし (取付ねじM1.7×17L 2本付)
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
42383188PVQ13-5M-03-A(5) DC24(M) M形プラグコネクタ(-) リード線付(03) 0.3(0.7 MPa)サブプレートなし (取付ねじM1.7×17L 2本付)
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
42383197PVQ13-5M-06-A(5) DC24(M) M形プラグコネクタ(-) リード線付(06) 0.6(0.2 MPa)サブプレートなし (取付ねじM1.7×17L 2本付)
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
42383206PVQ13-5M-04-A(5) DC24(M) M形プラグコネクタ(-) リード線付(04) 0.4(0.45 MPa)サブプレートなし (取付ねじM1.7×17L 2本付)
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
42383215PVQ13-6M-06-A(6) DC12(M) M形プラグコネクタ(-) リード線付(06) 0.6(0.2 MPa)サブプレートなし (取付ねじM1.7×17L 2本付)
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
42383224PVQ13-6M-03-A(6) DC12(M) M形プラグコネクタ(-) リード線付(03) 0.3(0.7 MPa)サブプレートなし (取付ねじM1.7×17L 2本付)
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
42383233PVQ13-6M-04-A(6) DC12(M) M形プラグコネクタ(-) リード線付(04) 0.4(0.45 MPa)サブプレートなし (取付ねじM1.7×17L 2本付)
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
42383242PVQ13-5LO-04-M5-A(5) DC24(L) L形プラグコネクタ(O) リード線なし(04) 0.4(0.45 MPa)(M5) サブプレート付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
42383258PVQ13-5LO-08-M5-A(5) DC24(L) L形プラグコネクタ(O) リード線なし(08) 0.8(0.1 MPa)(M5) サブプレート付
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
42383267PVQ13-6MO-03-M5-A(6) DC12(M) M形プラグコネクタ(O) リード線なし(03) 0.3(0.7 MPa)(M5) サブプレート付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
42383276PVQ13-6LO-06-M5-A(6) DC12(L) L形プラグコネクタ(O) リード線なし(06) 0.6(0.2 MPa)(M5) サブプレート付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
42383285PVQ13-6LO-03-M5-A(6) DC12(L) L形プラグコネクタ(O) リード線なし(03) 0.3(0.7 MPa)(M5) サブプレート付
8,970
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
42383294PVQ13-5MO-06-M5-A(5) DC24(M) M形プラグコネクタ(O) リード線なし(06) 0.6(0.2 MPa)(M5) サブプレート付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
42383303PVQ13-6LO-08-M5-A(6) DC12(L) L形プラグコネクタ(O) リード線なし(08) 0.8(0.1 MPa)(M5) サブプレート付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
42383312PVQ13-5M-04-M5-A(5) DC24(M) M形プラグコネクタ(-) リード線付(04) 0.4(0.45 MPa)(M5) サブプレート付
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする