RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQB32TF)

RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQB32TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42386024RDLQB32TF-20-B20
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42386033RDLQB32TF-25-B25
22,610
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42386042RDLQB32TF-30-F30
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42386058RDLQB32TF-15M-B15
22,830
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42386067RDLQB32TF-20M-B20
22,830
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42386076RDLQB32TF-50-B50
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42386085RDLQB32TF-50-F50
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42386094RDLQB32TF-40M-F40
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42386103RDLQB32TF-50M-B50
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42386112RDLQB32TF-75-F75
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42386128RDLQB32TF-80-B80
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42386137RDLQB32TF-100-FR100
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする