曜日別特売

RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQF40)

RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQF40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42387512RDLQF40-85-F85
30,800
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42387528RDLQF40-81-F81
30,800
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42387537RDLQF40-100M-F100
31,190
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42387546RDLQF40-100M-B100
31,190
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42387555RDLQF40-85-F-A93V85
34,870
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42387564RDLQF40-85-F-A93L85
34,870
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42387573RDLQF40-85-F-A93VL85
35,530
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42387582RDLQF40-50M-BR50
37,460
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42387598RDLQF40-50M-BR-M9NL50
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42387607RDLQF40-100M-BR-M9BL100
45,380
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42387616RDLQF40-100M-BR-M9B3100
47,520
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42387625RDLQF40-100M-BR-M9BL3100
48,510
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする