RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQL40)

RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQL40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42388282RDLQL40-25M-F25
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42388298RDLQL40-75M-F75
29,650
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42388307RDLQL40-100M-B-M9BW100
36,630
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42388316RDLQL40-75M-B-M9BAV75
38,120
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42388325RDLQL40-75-BL-M9BW75
43,340
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42388334RDLQL40-100M-FR-M9BW100
44,550
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする