曜日別特売

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQA50TF)

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQA50TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42393295RDQA50TF-3535(-) めねじ
15,570
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
42393304RDQA50TF-4040(-) めねじ
15,570
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
42393313RDQA50TF-40M40(M) おねじ
16,010
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
42393322RDQA50TF-4545(-) めねじ
16,610
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
42393338RDQA50TF-6060(-) めねじ
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
42393347RDQA50TF-54M54(M) おねじ
17,380
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
42393356RDQA50TF-60M60(M) おねじ
17,380
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
42393365RDQA50TF-70M70(M) おねじ
17,380
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
42393374RDQA50TF-100100(-) めねじ
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
42393383RDQA50TF-8080(-) めねじ
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
42393392RDQA50TF-100M100(M) おねじ
18,760
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
42393408RDQA50TF-50M-M9BV50(M) おねじ
23,540
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする