曜日別特売

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQD63TF)

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQD63TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(M) おねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42404994RDQD63TF-30M30
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
42405003RDQD63TF-70M70
24,970
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
42405012RDQD63TF-75M75
24,970
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
42405028RDQD63TF-100M100
26,680
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする