曜日別特売

RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RLQA32TN)

RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RLQA32TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様右配管(落下防止)ストローク(mm)50ポートねじの種類(TN) NPTバイパス配管(R) バイパス配管付ロックアップの方向(F) 前進方向ロック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42439434RLQA32TN-50-FR
30,750
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする