SMC
RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RLQA63TF)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(TF) G
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
バイパス配管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42439705
RLQA63TF-75M-B
CADデータダウンロード
75
(-) なし(非常停止)
¥40,040
¥
36,980
¥40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42439714
RLQA63TF-50M-BL
CADデータダウンロード
50
(L) バイパス配管付
¥47,800
¥
43,980
¥48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください