SMC
RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RLQD32)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
仕様
左配管(落下防止)
ストローク(mm)
50
ポートねじの種類
(-) Rc
バイパス配管
(L) バイパス配管付
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42439915
RLQD32-50-BL
CADデータダウンロード
¥32,290
¥
29,980
¥32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください