曜日別特売

RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RLQL63TF)

RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RLQL63TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)75ポートねじの種類(TF) G内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バイパス配管
ロックアップの方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42440168RLQL63TF-75-F(-) なし(非常停止)(F) 前進方向ロック
41,580
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42440177RLQL63TF-75-FR(R) バイパス配管付(F) 前進方向ロック
50,710
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42440186RLQL63TF-75-BR(R) バイパス配管付(B) 後退方向ロック
50,710
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする