SMC
RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RS1H80TFA)
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
40
材質(ローラー部)
(M) 炭素鋼
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
配管方向
(A) 軸方向(チューブ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42444447
RS1H80TFA-40BM
CADデータダウンロード
(B) 複動バネ入り形
¥69,360
¥
62,980
¥69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42444456
RS1H80TFA-40TM-DSR
CADデータダウンロード
(T) 単動/引込み形
¥81,180
¥
73,980
¥81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください