SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH121A)

SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH121A) - SMC
シリーズ(1) SGH100材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42708067SGH121A-7010Y-5DO2(5) DC24(-) Rc(DO) DIN形ターミナルコネクタなし(-) ブラケットなし
52,580
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708076SGH121A-70G10Y-5D2ポート(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
52,640
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42708085SGH121A-7010Y-5DOD2(5) DC24(-) Rc(DO) DIN形ターミナルコネクタなし(-) ブラケットなし
52,860
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708094SGH121A-7010Y-1DS2ポート(1) AC100 50/60 Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
53,020
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708103SGH121A-70G10Y-5DS2ポート(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
53,020
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708112SGH121A-70N10Y-3DZ2ポート(3) 110 AC [115 AC] 50/60 Hz(N) NPT(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
53,190
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708128SGH121A-70G10Y-5DZ2ポート(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
53,190
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708137SGH121A-70N10Y-1DZ2ポート(1) AC100 50/60 Hz(N) NPT(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
53,190
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708146SGH121A-70N10Y-1TZ2ポート(1) AC100 50/60 Hz(N) NPT(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし
53,240
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708155SGH121A-70N10Y-3TZ2ポート(3) 110 AC [115 AC] 50/60 Hz(N) NPT(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし
53,240
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708164SGH121A-70G10Y-1TZ2ポート(1) AC100 50/60 Hz(G) G (ISO1179-1)(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし
53,240
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708173SGH121A-70N10Y-5DZD2(5) DC24(N) NPT(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
53,460
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708182SGH121A-7010Y-5TZD2ポート(5) DC24(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし
53,520
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708198SGH121A-70G10Y-5D-B22ポート(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B2) ブラケット右側取付
55,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708207SGH121A-70G10Y-5TD-B12(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付
55,110
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708216SGH121A-7010Y-5TD-B12ポート(5) DC24(-) Rc(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付
55,110
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708225SGH121A-7010Y-1TS-B12(1) AC100 50/60 Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付
55,170
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708234SGH121A-70G10Y-5DO-B1-C2(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(DO) DIN形ターミナルコネクタなし(B1) ブラケット左側取付
55,280
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708243SGH121A-7010Y-5DS-B12ポート(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付
55,390
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708252SGH121A-7010Y-5DZ-B22(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B2) ブラケット右側取付
55,550
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708268SGH121A-70G10Y-5DZ-B12ポート(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付
55,550
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708277SGH121A-70G10Y-5DZ-B22(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B2) ブラケット右側取付
55,550
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708286SGH121A-7010Y-3TZ-B12ポート(3) 110 AC [115 AC] 50/60 Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付
55,610
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708295SGH121A-7010Y-2TZ-B12ポート(2) AC200 50/60 Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付
55,610
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708304SGH121A-70N10Y-5DZD-B12(5) DC24(N) NPT(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付
55,830
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708313SGH121A-70N10Y-5DZD-B22(5) DC24(N) NPT(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B2) ブラケット右側取付
55,830
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708322SGH121A-7010Y-5DZ-B1-C2(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付
55,880
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708338SGH121A-7010Y-5TZD-B12(5) DC24(-) Rc(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付
55,880
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708347SGH121A-70G10Y-5TZD-B12(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付
55,880
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708356SGH121A-7010Y-5WZ-B12(5) DC24(-) Rc(W) M12コネクタ(4ピン仕様)(B1) ブラケット左側取付
57,640
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする