SMC
SRH - クリーンレギュレータ(SRH3010)
ボディサイズ
1/4
機構
(0)ノンリリーフ
設定圧力(MPa)
(1)0.05~0.7
洗浄度
(0)Aグレード
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
ねじの種類
ゲージポート方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42734843
SRH3010-02-R-X233
CADデータダウンロード
圧力計なし
ノンリリーフ
(02)Rc1/4
Rc
(R)R仕様
¥
29,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
42734852
SRH3010-02-X233
CADデータダウンロード
圧力計なし
ノンリリーフ
(02)Rc1/4
Rc
(-)標準
¥
29,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください