SMC
SRH - クリーンレギュレータ(SRH3100)
ボディサイズ
1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42734895
SRH3100-N01
圧力計なし
ノンリリーフ
1/8
NPT
¥
23,710
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
42734904
SRH3100-02-R-X233
CADデータダウンロード
圧力計なし
ノンリリーフ
(02)Rc1/4
Rc
¥
24,480
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
42734913
SRH3100-02-X233
CADデータダウンロード
圧力計なし
ノンリリーフ
(02)Rc1/4
Rc
¥
24,480
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください