SMC
SRH - クリーンレギュレータ(SRH3110)
ボディサイズ
1/4
圧力計
圧力計なし
排気機構
ノンリリーフ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42734965
SRH3110-N01
1/8
-
NPT
¥
23,710
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42734974
SRH3110-N01-R
1/8
-
NPT
¥
23,710
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
42734983
SRH3110-02-X233
CADデータダウンロード
(02)Rc1/4
(1)0.05~0.7
Rc
¥
24,480
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください