SMC
SRH - クリーンレギュレータ(SRH4000)
ボディサイズ
3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42735026
SRH4000-N04-R
圧力計なし
ノンリリーフ
1/2
NPT
¥
42,520
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
42735035
SRH4000-03-X233
CADデータダウンロード
圧力計なし
ノンリリーフ
(03)Rc3/8
Rc
¥
43,290
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください