S Series(SRH4011)

S Series(SRH4011) - SMCS Series(SRH4011) - SMCS Series(SRH4011) - SMCS Series(SRH4011) - SMCS Series(SRH4011) - SMCS Series(SRH4011) - SMC
ボディサイズ3/8内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42735132SRH4011-N03-R圧力計なしリリーフ3/8NPT
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42735148SRH4011-N04圧力計なしリリーフ1/2NPT
42,520
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42735157SRH4011-N02-R圧力計なしリリーフ1/4NPT
42,520
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42735166SRH4011-N02圧力計なしリリーフ1/4NPT
42,520
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42735175SRH4011-N03-X233圧力計なしリリーフ3/8NPT
43,290
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする