SMC
S Series(SRH4101)
ボディサイズ
3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42735218
SRH4101-N02
圧力計なし
リリーフ
1/4
NPT
¥
37,240
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
42735227
SRH4101-N03
圧力計なし
リリーフ
3/8
NPT
¥
37,240
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください