SRH - クリーンレギュレータ(SRH4111)

SRH - クリーンレギュレータ(SRH4111) - SMC
ボディサイズ3/8機構(1)リリーフ設定圧力(MPa)(1)0.05~0.7洗浄度(1)Bグレード内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
ねじの種類
ゲージポート方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42735297SRH4111-03-R-X233圧力計なしリリーフ(03)Rc3/8Rc(R)R仕様
38,010
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
42735306SRH4111-03-X233圧力計なしリリーフ(03)Rc3/8Rc(-)標準
38,010
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
42735315SRH4111-04-R-X233圧力計なしリリーフ(04)Rc1/2Rc(R)R仕様
38,010
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
42735324SRH4111-04-X233圧力計なしリリーフ(04)Rc1/2Rc(-)標準
38,010
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする