曜日別特売

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MN)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MN) - SMC
リード線取出方法
(MN) M形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
リード線(m)
なし
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43136625SY3120-5MN-M5-Q-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
¥7,040
¥6,398
¥7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136634SY3120-5MN-M5-F1-Q-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
¥7,320
¥6,698
¥7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136643SY3120-5MN-N7(-) RcA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
¥7,430
¥6,598
¥7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする