SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324M)

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324M) - SMC
切換方式(2) ノーマルオープンポート数3使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
全41種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
41種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43322658SYJ324M-5GD(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322667SYJ324M-5LN(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(LN) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322676SYJ324M-5GS(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(G) グロメット(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322685SYJ324M-5GZD(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322694SYJ324M-5MD(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(M) M形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322703SYJ324M-6LOZD(6) DC12(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(LO) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322712SYJ324M-6H(6) DC12(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(H) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322728SYJ324M-VG-Q() DC6(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322737SYJ324M-SLZ(S) DC5(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322746SYJ324M-6G-Q(6) DC12(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322755SYJ324M-4G(4) AC220/AC230(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322764SYJ324M-1LZD(1) AC100(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322773SYJ324M-3LZ(3) AC110/AC115(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322782SYJ324M-3LZD(3) AC110/AC115(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322798SYJ324M-5G-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322807SYJ324M-5LOZE(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(LO) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
5,830
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322816SYJ324M-5HZ(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(H) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322825SYJ324M-5HZD(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(H) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322834SYJ324M-5GS-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(G) グロメット(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322843SYJ324M-5GZ-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322852SYJ324M-5MNZ-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(MN) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322868SYJ324M-RLUE(R) DC3(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(L) L形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322877SYJ324M-5LOZD-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(LO) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322886SYJ324M-5LUE(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(L) L形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322895SYJ324M-5MZ-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(M) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322904SYJ324M-5LZ-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322913SYJ324M-5MOU-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(MO) M形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322922SYJ324M-SLOU-Q(S) DC5(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(LO) L形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322938SYJ324M-5MOUD-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(MO) M形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322947SYJ324M-5LOUD-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(LO) L形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322956SYJ324M-5MU-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(M) M形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
6,270
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322965SYJ324M-5LU-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(L) L形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
6,270
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322974SYJ324M-5LO-M5(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(LO) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
6,330
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322983SYJ324M-5LN-M5(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(LN) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
6,330
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322992SYJ324M-5LNZ-M5(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(LN) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43323008SYJ324M-5LZD-M5(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43323026SYJ324M-5LOU-M5(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(LO) L形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43323035SYJ324M-5GZ-M5-Q(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43323044SYJ324M-5MU-M5(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(M) M形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43323053SYJ324M-5LNZ-M5-Q(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(LN) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43323062SYJ324M-5LOU-M5-Q(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(LO) L形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする