曜日別特売
SYJ324M-5LN SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324M) SMC 43322667

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324M)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
リード線取出方法
(LN) L形プラグコネクタ
注文コード
43322667
品番
SYJ324M-5LN
参考基準価格(税別)¥5,560販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
リード線取出方法
(LN) L形プラグコネクタ
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(2) ノーマルオープン
ポート数
3
使用流体
空気
リード線(m)
なし
コイル
(-) 標準タイプ
CE-対応品
(-) 無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする