曜日別特売

SYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ722RT)

SYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ722RT) - SMC
切換方式
(2) ノーマルオープン
ポート数
3
管接続口径
1/8
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) 無
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43361203SYJ722RT-5GZ-01(-) Rc
¥8,240
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361212SYJ722RT-5MZ-01F(F) G
¥8,410
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする