V Series(VFR4101)

V Series(VFR4101) - SMCV Series(VFR4101) - SMCV Series(VFR4101) - SMCV Series(VFR4101) - SMCV Series(VFR4101) - SMC
リード線取出方法(F) プラグインコンジットタイプ切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) オプションなしシンボル(1) 2位置シングル内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43482723VFR4101-5F-(-) サブプレートなし(5) DC24
14,740
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43482732VFR4101-1F-(-) サブプレートなし(1) AC100 50/60Hz
14,740
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43482748VFR4101-5FZ-04T(T) NPTF(04) 1/2(5) DC24
19,750
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
43482757VFR4101-3FZ-04T(T) NPTF(04) 1/2(3) AC110~120 50/60Hz
19,750
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする