曜日別特売
VFR4101-5FZ-04T V Series(VFR4101) SMC 43482748

 

VFR4101-5FZ-04T V Series(VFR4101) SMC 43482748
VFR4101-5FZ-04T V Series(VFR4101) SMC 43482748

V Series(VFR4101)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)(5) DC24
(5) DC24
(3) AC110~120 50/60Hz
(1) AC100 50/60Hz
管接続口径(04) 1/2
内容量1個注文コード43482748品番VFR4101-5FZ-04T
参考基準価格(税別)¥19,750販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(04) 1/2
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(F) プラグインコンジットタイプ
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) オプションなし
シンボル
(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする