SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102CS)
型式
VNB1
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
材質(シール)
(C) EPRシール
ブラケット
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43564045
VNB102CS-F8A
CADデータダウンロード
(8A) 1/4
2
(F) G
パイロット式
¥10,120
¥
9,198
¥10,118
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください