SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB103B)
型式
VNB1
切換方式
(3) C.O. 1 MPa - Φ7
材質(シール)
(B) FKMシール
ブラケット
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43564124
VNB103B-F8A
CADデータダウンロード
(8A) 1/4
2
(F) G
パイロット式
¥8,200
¥
7,498
¥8,248
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564133
VNB103B-F10A
CADデータダウンロード
(10A) 3/8
2
(F) G
パイロット式
¥8,200
¥
7,498
¥8,248
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564142
VNB103B-F6A
CADデータダウンロード
(6A) 1/8
2
(F) G
パイロット式
¥8,200
¥
7,498
¥8,248
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください