VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202AS)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202AS) - SMC
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB2切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15材質(シール)(A) NBRシール内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43567256VNB202AS-F10A(F) G(10A) 3/8(-) なし
19,470
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43567265VNB202AS-F15A(F) G(15A) 1/2(-) なし
19,470
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43567274VNB202AS-N15A(N) NPT(15A) 1/2(-) なし
19,470
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43567283VNB202AS-N15A-B(N) NPT(15A) 1/2(B) ブラケット付
20,520
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする