曜日別特売

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB712B)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB712B) - SMC
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB7切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ50材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43583383VNB712B-50A-5GS(-) Rc(50A) 2(5) DC24(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
46,370
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43583392VNB712B-50A-5D(-) Rc(50A) 2(5) DC24(D) DIN形ターミナル
46,970
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43583408VNB712B-F50A-5D-Q(F) G(50A) 2(5) DC24(D) DIN形ターミナル
47,300
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43583417VNB712B-50A-4DZ(-) Rc(50A) 2(4) AC220 50/60Hz(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
47,520
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43583426VNB712B-50A-5DZ(-) Rc(50A) 2(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
47,520
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43583435VNB712B-N50A-5DZ-Q(N) NPT(50A) 2(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
47,850
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43583444VNB712B-N50F-5DZ(N) NPT(50F) 2 B Flange(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
63,580
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする