VNC112B-8A-5DZ-B VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC112B) SMC 43584056

※9-M12-5-VNC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC112B)VNC112B-8A-5DZ-B

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(8A) 1/4
内容量1個注文コード43584056品番VNC112B-8A-5DZ-B
参考基準価格(税別)¥16,830販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(8A) 1/4
型式
VNC1
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(B) ブラケット付
使用流体
クーラント
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
材質(パッキン)
(B) FKMシール
バルブ
(2) N.O. 1 MPa
CE-対応品
(-) なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする